Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 8 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 8 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 8 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 8 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 8 x 16, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222320467
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
d:
8
l:
16
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
45
Norm:
14580
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
s:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7502*
€ 3,27274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.