Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 22 x 35 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p343932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221252011
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4
edelstahlschraube din 933
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
35
k:
14
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 22
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
35 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
22 mm
Antriebsgröße:
34
Norm:
4017
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
34
d:
22
Weitere Suchbegriffe: 4017-22-35-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.