Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M6x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M6x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
DIN 916 Gewindestifte M6x5, mit Innensechskant/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p342753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221785427
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
916
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewicht per 100 in kg:
0,06
dv:
3
Antriebsgröße:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6006*
€ 1,90471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3313*
€ 1,58425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.