Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 30, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 30, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 30, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 30, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 6 x 30, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222291668
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 6X30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dh:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
W:
3
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
30
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
3
t min.:
2,2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,215*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,365*
€ 59,93435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,245*
€ 59,79155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,215*
€ 50,23585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.