Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 25, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222291323
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25
Weitere Informationen:
dh:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
4
l:
25
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
2
t min.:
1,4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
W:
2
dk:
7
N:
1
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,76*
€ 75,8744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,56*
€ 70,8764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.