Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 20, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 20, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 20, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 20, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 20, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222291309
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
dh:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t min.:
1,4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
W:
2
dk:
7
N:
1
d:
4
l:
20
b:
20
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3882*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.