Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 3 x 8, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222291217
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
dh:
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
3
l:
8
b:
8
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
1,5
t min.:
1
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
W:
1,5
dk:
5,5
N:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,12*
€ 103,6728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,67*
€ 92,4273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,27*
€ 88,3813
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,52*
€ 73,2088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.