Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,3x8mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,3x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,3x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,3x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,3x8mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221550803
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
0,6
d:
2,3
l:
8
k:
1,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,3
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Länge:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2,3 mm
Antriebsgröße:
0,6
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0483*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.