Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Putzdübel FIF-S 8/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Fischer Putzdübel FIF-S 8/140
Artikel-Nr.:
     5417F-p266153
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     511814
EAN/GTIN:
     4048962110821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzdübel
putzdübel fischer
Der Fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der Fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962110821
Bruttogewicht:
2380,7 g
Teller-Ø:
58 mm
min. Verankerungstiefe:
35 mm
max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Dübellänge:
188 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIF-S, 8/140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4397*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.