Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 10 x 20, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p1391578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377324184
EAN/GTIN:
     4043377324184
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m10x20
Hülsenmuttern mit Senkkopf und Innensechskant
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
20
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
k:
3,3 mm
dk:
20 mm
l2:
12 mm
L1:
20 mm
d2:
14 mm
d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, edelstahl-hülsenmutter m10, M, 10, x, 20,, Senkkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,869*
€ 5,1518*
1 Tag
149
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1518*
€ 6,13064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6718*
€ 5,55944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2888*
€ 1,53367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1865*
€ 1,41194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1465*
€ 1,36434
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.