| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1220639 Herst.-Nr.: 945896 EAN/GTIN: 4250207463696 |
| | |
|
| | |
| BiGHTY Bi-Metall, Bohrleistung 5 mm Sonderbeschichtet, Dichtscheibe Edelstahl A2 und EPDM Die BiGHTY Bi-Metall kann für Holz/Stahl- oder Stahl/Stahl-Anschlüsse verwendet werden und bohrt sich das Kernloch sowie das Gegengewinde selbst. Somit entfallen das Vorbohren und die Auswahl des richtigen Bohrdurchmessers. Durch die spezielle Bohrspitze wird ein Abwandern der Schraube auf der Bauteiloberfläche vermieden, sodass ein Ankörnen der Bohrstelle nicht mehr erforderlich ist. Die BiGHTY ist somit eine effizientere Lösung zu gewöhnlichen gewindefurchenden Blechschrauben und kombiniert die besten Eigenschaften von Kohlenstoffstahl und Edelstahl A2. Vorteile: - Bohrspitze aus Kohlenstoffstahl
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Bi-Metall
- Hohe Härte und Festigkeit
Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 10 | Vollgewinde: | Ja | Kopfform: | Außensechskant | Durchmesser Dichtscheibe: | 16 | Antrieb: | Außensechskant | Norm: | ohne | Ausführung: | mit angepresster Scheibe | Oberfläche: | sonderbeschichtet | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Bohrleistung: | 5 | H.: | 7 | Werkstoff: | A2 | Werkstoffart: | Bimetall | Länge: | 25 mm | Durchmesser: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurotec, BiGHTY-Bohrschraube, 6,3x25mm, Bimetall, A2, sonderbeschichtet |
| | |
| |