Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 4,8x19mm Bimetall A2 sonderbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p1220628
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945885
EAN/GTIN:
     4250207463771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
BiGHTY Bi-Metall, Bohrleistung 3 mm

Sonderbeschichtet, Dichtscheibe Edelstahl A2 und EPDM

Die BiGHTY Bi-Metall kann für Holz/Stahl- oder Stahl/Stahl-Anschlüsse verwendet werden und bohrt sich das Kernloch sowie das Gegengewinde selbst. Somit entfallen das Vorbohren und die Auswahl des richtigen Bohrdurchmessers. Durch die spezielle Bohrspitze wird ein Abwandern der Schraube auf der Bauteiloberfläche vermieden, sodass ein Ankörnen der Bohrstelle nicht mehr erforderlich ist. Die BiGHTY ist somit eine effizientere Lösung zu gewöhnlichen gewindefurchenden Blechschrauben und kombiniert die besten Eigenschaften von Kohlenstoffstahl und Edelstahl A2.

Vorteile:

  • Bohrspitze aus Kohlenstoffstahl
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Norm:
ohne
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Antriebsgröße:
8
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Außensechskant
Durchmesser Dichtscheibe:
14
Bohrleistung:
3
H.:
4
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Bimetall
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, BiGHTY-Bohrschraube, 4,8x19mm, Bimetall, A2, sonderbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.