Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet
Eurotec BiGHTY-Bohrschraube 6,3x25mm Edelstahl A2 sonderbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p1220617
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945672
EAN/GTIN:
     4250207430971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
BiGHTY, Bohrleistung 5 mm

Edelstahl gehärtet

Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Norm:
ohne
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Antriebsgröße:
10
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Außensechskant
Durchmesser Dichtscheibe:
16
Bohrleistung:
5
H.:
8
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, BiGHTY-Bohrschraube, 6,3x25mm, Edelstahl, A2, sonderbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4016*
€ 0,4779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.