| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1217641 Herst.-Nr.: 542581 EAN/GTIN: 4048962298789 |
| | |
|
| | |
| Die Upat Ösenschraube UGS ist die universelle Ösenschraube für den Einsatz in Holz oder als Dübelsystem. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und eignet sich für die direkte Befestigung in Holz oder in Kombination als Dübelsystem mit der Gerüsthülse UGH in Beton und Mauerwerk. Die hochwertigen Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet höchste Sicherheit. Die Ösenschraube ist eine optimale Befestigungslösung für Gerüste, Ketten, Seile, Rankgitter und Wäscheleinen. Weitere Informationen: | | Werkstoffart: | Stahl | Kopfform: | Ösenkopf | Antrieb: | manuell | Oberfläche: | verzinkt | Länge: | 90 mm | Durchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,8295* | € 2,3895* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7074* | € 2,5074* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,96* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 2,57* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,0269* | € 2,682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|