Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 10 x 90 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 10 x 90 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 90 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 90 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217607
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547601
EAN/GTIN:
     4000657032306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe:
85 / 5
Antrieb:
Außensechskant
Ausführung:
Betonschraube
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
85 / 5
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
100
Antriebsgröße:
15
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant
Hersteller:
Upat
Kopfform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
15
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, UCS, 10, x, 90
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
3 Tage
150
50
€ 6,99*
ab € 0,838*
€ 1,108*
6 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,8731*
€ 1,1431*
19 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,893*
€ 1,1728*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8292*
€ 1,2692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2692*
€ 1,51035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1692*
€ 1,39135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0992*
€ 1,30805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0492*
€ 1,24855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0092*
€ 1,20095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8292*
€ 0,98675
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.