Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 10 x 60 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 10 x 60 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 60 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 60 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217602
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547598
EAN/GTIN:
     4000657032276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonschraube
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
- / -
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
70
Antriebsgröße:
15
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant
Hersteller:
Upat
Kopfform:
Außensechskant
Einschraubtiefe:
- / -
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
15
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, UCS, 10, x, 60
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,619*
€ 0,819*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,93*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,7626*
€ 1,0126*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,619*
€ 1,029*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,8077*
€ 1,0656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.