Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Simpson Balkenschuh innen BSIN80/130
Artikel-Nr.:
     5417F-p1154038
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140572673
EAN/GTIN:
     3523140572673
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN (innen) Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm ETA-06/0270
Weitere Informationen:
d:
34
b:
130
f:
82
c:
82
a:
80
Höhe:
130
Lochdurchmesser:
5
Tiefe:
82
Breite:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Ausführung:
innen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Innen/Außen:
i
Werkstoff:
Stahl
Hersteller-Nr.:
BSIN80/130
Laschenbreite:
34
s:
2
Hersteller:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,1265*
€ 2,7265*
6 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,574*
€ 81,574*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 67,562*
€ 88,828*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,61*
€ 91,22*
7 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 76,634*
€ 96,172*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,828*
€ 105,70532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,642*
€ 99,53398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,852*
€ 92,64388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,762*
€ 88,96678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,592*
€ 85,19448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,632*
€ 82,86208
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 67,562*
€ 80,39878
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,68905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.