Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-p1150635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426201218
EAN/GTIN:
     4028203661244
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe Abmessung: 8 x14 x1,5
Weitere Informationen:
Dicke/Stärke:
1,5
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoffart:
Kupfer
Außendurchmesser:
14
Innendurchmesser:
8
Norm:
7603
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7966*
€ 2,13795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.