Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 60 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 60 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Upat Rahmendübel URD 10 x 60 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Upat Rahmendübel URD 10 x 60 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1032710
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543355
EAN/GTIN:
     4048962305074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Upat Rahmendübel URD FUS ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Sechskantschraube für die Befestigung von Metallkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
10
Kopfform:
Sechskant mit Scheibe
max. Dicke Anbauteil:
10 mm
Antrieb:
T40/SW13
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Nylon
Kopfform Schraube:
Außensechskant mit Scheibe
Hersteller:
Upat
Werkstoff Dübel:
Stahl
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10 [mm]
Dübellänge:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 6,99*
ab € 0,3544*
€ 0,4844*
6 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,3729*
€ 0,5029*
7 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3662*
€ 0,5043*
1 Tag
250
50
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3602*
€ 0,5902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4202*
€ 0,50004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.