Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben Farm S, 6-kant, verzinkt, DS 14 mm, 4,8 x 20/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschrauben Farm S, 6-kant, verzinkt, DS 14 mm, 4,8 x 20/15
Bohrschrauben Farm S, 6-kant, verzinkt, DS 14 mm, 4,8 x 20/15
Bohrschrauben Farm S, 6-kant, verzinkt, DS 14 mm, 4,8 x 20/15
Artikel-Nr.:
     5417F-p1021206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005674478571
EAN/GTIN:
     4005674478571
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din 4,8x20
bohrschrauben ohne din
Bohrschrauben Farm S, 6-kant Kopf, mit 14 mm EPDM Dichtscheibe, Stahl, verzinkt, blau passiviert, DS 14 mm, 4,8 x 20/15
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Norm:
ohne
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
Blechgewinde
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: fassa-4,8-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,95*
ab € 0,06701*
€ 0,09661*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,1123*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.