Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 30, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9765
EAN/GTIN:
     4028203269341
Suchbegriffe:
931-5-30-8.8
DIN 931 5x30 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
14
b=l<125 mm:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
d:
5
l:
30 mm
b:
16
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3832*
€ 2,83601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.