Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Upat Verbundanker Patrone UKA 3 M14
Artikel-Nr.:
     5417F-96277
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     000667
EAN/GTIN:
     4000657006673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die Upat Mörtelpatrone UKA 3 war das erste und ist mittlerweile das am längsten bewährte Patronensystem am Befestigungsmarkt. Die Patrone ist in Kombination mit den Upat ASTA Ankerstangen in galvanisch verzinkt, Edelstahl und feuerverzinkt besonders geeignet für die Befestigung im Innen- und Außenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Upat Ankerstange ASTA wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Besonders häufig wird das Upat UKA 3 Patronensystem mit der Ankerstange Upat ASTA für die Befestigung von Treppen, Stützenfüßen und Stahl-/Holzbaukonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Typ:
UKA 3
passend zu Dübeltyp:
RG 16 x 90 M10 I
max. Einschraubtiefe:
23 mm
Hersteller:
UPAT
min. Einschraubtiefe:
15 mm
Bohrlochtiefe:
120 mm
passend zu:
ASTA M 14 / RG M 10 I
min. Verankerungstiefe:
120 mm
Gewinde:
M14
min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Ausführung:
Verbundanker Patrone
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: upat mörtelpatrone, mörtelpatrone, klebeanker m14, Upat, Patrone, UKA, 3, M14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6836*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1678*
€ 1,38968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1378*
€ 1,35398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9036*
€ 1,07528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8536*
€ 1,01578
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.