Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 6 x 80, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-95116
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     95116
EAN/GTIN:
     4028203362110
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 6x80 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
l:
80 mm
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
3
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0783*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5211*
€ 3,00011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1099*
€ 2,51078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.