Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-9492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9492
EAN/GTIN:
     4028203351572
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
120 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l<125 mm:
54
b=l 125-200 mm:
60
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7557*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2211*
€ 6,21311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7323*
€ 4,44144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9712*
€ 3,53573
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,5612*
€ 3,04783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3157*
€ 2,75568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2357*
€ 2,66048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1657*
€ 2,57718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7557*
€ 2,08928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.