Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 240, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-91059
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     91059
EAN/GTIN:
     4057221096349
Suchbegriffe:
933-16-240-10.9
DIN 933 16x240 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
240
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1042*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,491*
€ 8,91429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3294*
€ 6,34199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4685*
€ 5,31752
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,1342*
€ 4,9197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0742*
€ 4,8483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8742*
€ 4,6103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1042*
€ 3,694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.