Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x32 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8728
EAN/GTIN:
     4055248022785
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 12x32 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
2,5
d1:
12
d:
12 mm
l:
32 mm
a:
2,4
d2:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2765*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7868*
€ 4,50629
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4519*
€ 0,53776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.