Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 24 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-87089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299408
EAN/GTIN:
     4028203257782
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 20x24 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1,5
Form:
A
d2:
24
d1:
20
h:
1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Material:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0882*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1371*
€ 2,54315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.