Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x12 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-8688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8688
EAN/GTIN:
     4057222272704
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 10x12 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
2,0
d1:
10
d:
10 mm
l:
12 mm
a:
2,4
d2:
6,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6117*
€ 3,10792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1817*
€ 2,59622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.