Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 12 x 40, Toleranz m6, mit Innengewinde M6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8542
EAN/GTIN:
     4055248021627
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 d 12x 40
DIN 7979 12x40 Stahl, blank, D Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranz:
m6
Antrieb:
ohne
d1:
12
d:
12 mm
l:
40 mm
t1:
12
d2:
M6
t2:
20
Form:
D
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Innengewinde:
M6
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7979
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, 7979-12-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3992*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1035*
€ 2,50317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4792*
€ 0,57025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.