Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x32, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8500
EAN/GTIN:
     4055248021399
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x32 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
l:
32 mm
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
d1 h10:
6
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 a 6x32, din 7978, passstifte d6, 7978-6-32-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7478*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2178*
€ 1,44918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0778*
€ 1,28258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9978*
€ 1,18738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7478*
€ 0,88988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.