Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x65, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8450
EAN/GTIN:
     4057221789326
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
65 mm
b:
22
a:
4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M8
d1:
8
d:
8 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, iso 8737 8x65, din 7977, paßstifte d8, 7977-8-65-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2508*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9308*
€ 2,29765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7708*
€ 2,10725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7008*
€ 2,02395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6308*
€ 1,94065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5708*
€ 1,86925
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2508*
€ 1,48845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.