Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x50, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8440
EAN/GTIN:
     4055248021245
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
d:
5 mm
l:
50 mm
b:
14
a:
2,4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M5
d1:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: din 7977 5x50, din 7977, din 7977 durchmesser 5, 7977-5-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7041*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1541*
€ 1,37338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0241*
€ 1,21868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9441*
€ 1,12348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8741*
€ 1,04018
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7041*
€ 0,83788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.