Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x40, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8438
EAN/GTIN:
     4055248021238
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M5
d1:
5
d:
5 mm
l:
40 mm
b:
14
a:
2,4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: din 7977 5 x 40, din 7977, din 7977 durchmesser 5, 7977-5-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7084*
€ 0,843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5284*
€ 0,6288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5184*
€ 0,6169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.