Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-78987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78987
EAN/GTIN:
     4057223494594
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
36
d:
45
e:
76,95
s:
70
Normart:
DIN
Gewinde:
M 45
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-45-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7301*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3387*
€ 14,68305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0787*
€ 14,37365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,592*
€ 10,22448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7755*
€ 9,25285
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,3401*
€ 8,73472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1501*
€ 8,50862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7301*
€ 6,81882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.