Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, 7/16" Stahl Klasse 8, UNC galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-78889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78889
EAN/GTIN:
     4055248096601
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 44 8, galv. verzinkt farblos, UNC-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem UNC-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
17,5
m:
9,5
d:
"7/16"""
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Material:
80
Gewindeart:
UNC
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17,5
Höhe:
9,5 mm
Durchmesser in Zoll:
7/16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-7/16"-Stahl Klasse 8-UNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9179*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4879*
€ 1,7706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3179*
€ 1,5683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2279*
€ 1,4612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1879*
€ 1,4136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9179*
€ 1,0923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.