Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,2 x 19 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75630
EAN/GTIN:
     4057222466684
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 2,2x19 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,3
d:
2,2
l:
19
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00793*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03316*
€ 2,41946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69335*
€ 2,01509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03834*
€ 0,04562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02016*
€ 0,02399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01642*
€ 0,01954
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00793*
€ 0,00944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.