Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 8 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75552
EAN/GTIN:
     4057221517462
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 8x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
N:
2
d:
8
l:
45
b:
34
f:
2
k:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
1,73
Gewinde:
M 8
Kreuzschlitz Größe:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.