Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 80, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75547
EAN/GTIN:
     4057221517271
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 5x80 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
80
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewicht per 100 in kg:
1,20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
N:
1,2
d:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.