Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75017
EAN/GTIN:
     4057221570894
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
6
d:
3
l:
30 mm
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
30 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5746*
€ 3,06377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1527*
€ 2,56171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.