Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 6325 Zylinderstift durchgehärtet, 2x6, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7259
EAN/GTIN:
     4055248018207
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
l:
6 mm
d:
2
Normart:
DIN
Toleranzfeld:
m6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,96*
€ 43,9824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.