Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7184
EAN/GTIN:
     4055248017620
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x25,4x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
50
d1:
25,4
Steigung:
3,0
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
25,4
Stärke:
3 mm
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
50x25,4x3
Variante:
50x25,4x3
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
25,4 mm
Innendurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-50-25,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5422*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2661*
€ 5,07666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8861*
€ 4,62446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9236*
€ 1,09908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8084*
€ 0,962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5422*
€ 0,64522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.