Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-71630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71630
EAN/GTIN:
     4057221511941
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 10x20 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
d:
10
l:
20 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0859*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7407*
€ 3,26143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.