Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 90, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-71628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71628
EAN/GTIN:
     4057221511897
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x90 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
dk:
14,5
d:
8
l:
90 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0989*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5966*
€ 3,08995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.