Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 80, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-71616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71616
EAN/GTIN:
     4055248090968
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x80 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
d:
4
l:
80 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0359*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4094*
€ 2,86719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.