Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 50 x 1,25, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70540
EAN/GTIN:
     4055248088385
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x50x1,25 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
10
l:
50 mm
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4111*
€ 4,05921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.