Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 30 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70134
EAN/GTIN:
     4057221216624
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
2,62
LAENGE:
30
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
30 mm
k:
6,4
a:
4,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0098*
€ 3,58166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.