Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x32, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6866
EAN/GTIN:
     4057221822887
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6 mm
l:
32 mm
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1004*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.