Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x22, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6861
EAN/GTIN:
     4057221822788
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6 mm
l:
22 mm
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1428*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.