Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x36, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6852
EAN/GTIN:
     4057221822603
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
17,6
d1:
5
d:
5 mm
l:
36 mm
c:
0,63
d2:
5,15-5,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.