Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 5x24, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-6847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6847
EAN/GTIN:
     4057221822528
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
17,6
d1:
5
d:
5 mm
l:
24 mm
c:
0,63
d2:
5,15-5,30
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,527*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.